- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- ビニールシート 農業用のおすすめ人気ランキング
ビニールシート 農業用のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新291件の「ビニールシート 農業用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用ポリ」、「ビニールシート 0.1mm」、「張替ビニール」などの商品も取り扱っております。
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明長さ(m)100
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100性質防霧滴透明
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに厚さ(mm)0.1材質農PO系PE
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。幅(mm)915長さ(m)1材質PVC(塩化ビニル樹脂)
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒
色透明材質ポリエチレンシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン色透明(青味)
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アイリスオーヤマベジタブルトンネルセット ビニールシートタイプ
防寒対策に最適な、ビニールシートタイプのトンネルセットです。組み立てるとビニールトンネルとして使え、冬場の生育促進に役立ちます。葉物野菜(コマツナ、ホウレンソウなど)や、根物野菜(ダイコン、カブなど)に最適です。
セット内容ビニールシート(180×300cm)×1枚、トンネルフレーム(Φ8×120cm)×3本、パッカー×9個、シート押さえ×2個材質支柱/スチール・ポリエチレン、パーツ類/ポリプロピレン寸法(mm)約500×1800×500色緑質量(g)730
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート使用方法(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 。(2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 。(3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 。(4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。使用目的トンネル栽培
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100性質防滴透明
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用仕様粉ふり
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01RoHS指令対応証明書(0.2MB)
厚さ(mm)0.1幅(cm)330RoHS指令(10物質対応)対応
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100